結束バンド 395mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296257 品番117-05460 T50LDH-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

DH シリーズダブルヘッドケーブルタイです
これらの結束バンドは、2 つのヘッドが付いている設計で、8 の字にまとめて 2 本のケーブルを固定できます。柔軟に調整できるため、バンドルはさまざまなサイズにすることができます。2 本のケーブルを並列に配線する場合に最適で、分離する必要があります。追加の結束バンドを必要とせずに、第 2 の結束バンドを取り付けることができます。
特長と利点
1 本の結束バンドでバンドルを分離します
2 つのヘッドが内側と外側の鋸歯状ループを形成します
バンドルの直径は異なる場合があります
手動又は工具で簡単に使用できます
製品用途の情報
ダブルループヘッドケーブルタイは、他の結束バンドを必要とせずに、2 つのケーブル配線を分離するのに最適です。これらのケーブルタイは、パッケージ業界で幅広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。主な用途は、風力エネルギー、鉄道輸送、自動車、防衛などです。

仕様●長さ:395mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:ダブルヘッド●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DH●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:705-6397 アズワン品番65-7478-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする