結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296284 品番111-12610 T120M-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。直径 125 mm、長さ 460 mm、幅 7.6 mm の束があります。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定

仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●コード番号:190-4149 アズワン品番65-7472-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする