結束バンド 535mm x 9 mm 黒 ナイロン 66 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード69296318 品番112-53060 PE530-PA66HSW-BK
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

EDF/HN-33-S-62
CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180
主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。
外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)
特長及び利点

仕様●長さ:535mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:PE530●引張強度:445N●最大バンドル直径:146mm●コード番号:364-6609 アズワン品番65-7481-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする