結束バンド 565mm x 12.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード69296327 品番131-75620
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます

仕様●長さ:565mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250M●コード番号:215-9079 アズワン品番65-7433-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする