HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT33XH シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 254 mm、長さは 838 mm、幅は 12.3mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 2700 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 LFH 認定