結束バンドベース KR 長さ 25mm 幅 14.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296440 品番151-24819 KR8G5-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton KR シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。取り付け穴の直径は 6.5 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 25 mm、幅は 14 mm です。このケーブルは、非常に重いケーブル束を保持できるように特別に設計されています。このケーブルは強度が十分に高く、8.3 mm 幅までのさまざまなケーブルを安全かつ効率的に固定できます。特長と利点ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:14.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4371 アズワン品番65-7466-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする