個別スイッチ付節電タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69296447 品番 Y02662WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。

コンセント個数6 質量(g)400 スイッチ個別 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×31×278 材質ABS ホワイト コンセント形状2P 電源コード(m)2 アズワン品番65-0530-50 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする