ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンドベース MB 長さ 12.5mm 幅 8 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69296467
品番
151-28119 MB1-PA66-NA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
低プロファイルねじ固定取り付けベース
MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
仕様
●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.6mm●長さ:12.5mm●幅:8 mm●固定穴径:2.9mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9817
アズワン品番
65-7417-53