結束バンドベース 長さ 14.7mm 幅 9.4 mm 黒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296564 品番151-30300
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:3.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1463 アズワン品番65-7453-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする