SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空フリーマウントシリンダ
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ種類
オートスイッチなし磁石内蔵オートスイッチ取付レールなし
注文コード
69296579
品番
ZCUKQ32TN-30D
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2〜Φ50)取付可能
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ種類
オートスイッチなし磁石内蔵オートスイッチ取付レールなし
ストローク(mm)
30
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、真空側配管方法/ロッド先端形状:(Q) ロッド配管/おねじ、オートスイッチ:-
形式
ロッド配管/おねじ
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ有無
オートスイッチなし