結束バンドベース 長さ 24.8mm 幅 14.5 mm 青 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296589 品番151-01020
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

HellermannTyton 独自の青色により Visual を簡単に検出できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン。ねじ又はボルトで簡単に取り付けられます。優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合します。磁気検出可能 - 食品及び製薬グレードの検出機器で使用するのに最適総金属分散により、小さな切れ端でも安定した検出性を発揮します。食品製品内部の汚染リスクを大幅に低減食品製造関連の高品質プロセスをサポートよく目立つ青色で目視検出が簡単 ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置

仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:14.5mm●長さ:24.8mm●幅:14.5 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:215-9042 ブルー アズワン品番65-7431-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする