結束バンドベース 長さ 41mm 幅 31 mm スチール 白 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69296598 品番151-00128 SACTC12-MET-WH
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

粘着式取り付けケーブルクリップ
キャビネット、ラック内でのケーブルの配線や屋内での設置に特に適しています。 ケーブルタイ、Pクリップ、又はケーブル自体のサポートにはクリップを使用できます。26AWGから製造されています。 エナメルコートされた電気めっきの軟鋼及びポリエチレンのフォームにアクリルの接着剤が背面に塗布。 ケーブルタイのオープンエンドタグ又はクローズループタグ (TC) として、固定が可能です。 オープンエンドタグは、最大16 mm2のケーブル領域範囲に適した4つのサイズで利用可能です。

仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:12mm●長さ:41mm●幅:31 mm●接着剤付き:あり●材質:スチール●入数:50●コード番号:382-7397 アズワン品番65-7421-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする