YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
個別スイッチ付節電タップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69296718
品番
Y02612WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
コンセント個数
6
質量(g)
340
スイッチ
集中
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×31×278
色
ホワイト
定格電力(W)
1500
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
アズワン品番
65-0530-49
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応