耐トラシャッター集中スイッチ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69296903 品番 Y02S313WH
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。

コンセント個数3 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 質量(g)317 電源コード(m)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×113 アズワン品番65-0531-58 スイッチ集中 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 機能耐トラ付 絶縁種別絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69296894
2022-05-02
用途:
コンセントの延長

プラグが回転するタイプなので、プラグの飛び出しが少なくなり、壁に沿うように設置できます。使っていない差し込み部はシャッターが閉じて、ホコリの侵入を防ぎます。被覆が厚めの電源コードが使われていて、見た目には断線しにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする