Y02S301WH 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297156

 

Y02S301WH 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297156
Y02S301WH 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297156
Y02S301WH 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297156
Y02S301WH 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297156

耐トラ付タップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電源コード(m)1
コンセント個数3
内容量1個注文コード69297156品番Y02S301WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

コンセント個数3プラグ形状スイングコンセント形状2P質量(g)151電源コード(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×21×87定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きアズワン品番65-0531-50RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69297183
2024-12-23
用途: 事務所内電気配線用
製造業

事務所で掃除機や加湿器を移動しながら使うために購入しました
トラッキング対策品で安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする