Y02S303WH 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297192 Y02S303WH 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297192 Y02S303WH 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297192 Y02S303WH 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297192

耐トラ付タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69297192 品番 Y02S303WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

コンセント個数3 プラグ形状スイング コンセント形状2P 質量(g)286 電源コード(m)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×21×87 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 機能耐トラ付 絶縁種別絶縁カバー シャッター付き アズワン品番65-0531-53 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69297183
2024-12-23
用途:
事務所内電気配線用
製造業

事務所で掃除機や加湿器を移動しながら使うために購入しました
トラッキング対策品で安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする