Y02K4015WH2U 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297813 Y02K4015WH2U 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297813 Y02K4015WH2U 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297813 Y02K4015WH2U 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297813

雷ガード付2AC2USB2.1A

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69297813 品番 Y02K4015WH2U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

コンセント個数2 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 材質ABS 質量(g)約220 電源コード(m)1.5 機能耐トラあり、雷ガード 絶縁種別絶縁ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110 定格容量(W)1400 アズワン品番65-0531-25 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 USBポート2 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
出張に
エフコム株式会社 様

出張先のホテルで空きコンセントが1個しかないときが多い為、コンセントとUSB兼用タイプを持っていれば助かります。

2024-10-22
用途:
USB機器の電源及び充電。
サービス業

USB電源機器の付属コードはたいてい短いので、延長コードはありがたい。
コードの柔軟性があればもっとよかった。

対象商品:
69297822
2023-06-21
用途:
事務作業
建設業・工事業

節電のため事務作業中に空調ベスト(12802434)を使用しています。
USBに直接挿すことでバッテリー切れを気にせずに快適です。

対象商品:
69297822
2021-10-13
用途:
充電に
卸売・小売業

スマホだけでなく最近は色々とUSBで充電するので、USB電源付きは本当に便利です。

対象商品:
69297813
2021-07-12
用途:
机に常備
教育・研究機関

USB電源を取れるので購入。機器の充電アダプタを探す必要がなく重宝しています。

対象商品:
69297813
2021-02-09
用途:
テレビ、ビデオ
その他業種

テレビ、ビデオに使っています。USBポートは外付けHDD用に使えてとても便利です。それにこの商品は雷から守ってくれそうなので安心です。

対象商品:
69297813
2020-11-19
用途:
USB電源兼用コンセント
教育・研究機関

カタログに多数ある中,価格でこの品を選びました.支障なく使用出来ています.

対象商品:
69297813
2020-05-09
用途:
普段スマホや電気製品を使用時
サービス業

これまでコンセントにスマホの充電器を挿してゴチャゴチャしていましたが、これだとスッキリしています。パイロットランプがついていて通電しているかどうかが一目でわかるのも安心感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする