曜日別特売
Y02K4025WH2U 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297822

 

Y02K4025WH2U 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297822
Y02K4025WH2U 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297822
Y02K4025WH2U 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297822
Y02K4025WH2U 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297822
Y02K4025WH2U 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297822

雷ガード付2AC2USB2.1A

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)2.5
内容量1個注文コード69297822品番Y02K4025WH2U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

コンセント個数2プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト材質ABS質量(g)約290電源コード(m)2.5機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400アズワン品番65-0531-26RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 出張に
エフコム株式会社

出張先のホテルで空きコンセントが1個しかないときが多い為、コンセントとUSB兼用タイプを持っていれば助かります。

2024-10-22
用途: USB機器の電源及び充電。
サービス業

USB電源機器の付属コードはたいてい短いので、延長コードはありがたい。
コードの柔軟性があればもっとよかった。

対象商品 : 69297822
2023-06-21
用途: 事務作業
建設業・工事業

節電のため事務作業中に空調ベスト(12802434)を使用しています。
USBに直接挿すことでバッテリー切れを気にせずに快適です。

対象商品 : 69297822
2021-10-13
用途: 充電に
卸売・小売業

スマホだけでなく最近は色々とUSBで充電するので、USB電源付きは本当に便利です。

対象商品 : 69297813
2021-07-12
用途: 机に常備
教育・研究機関

USB電源を取れるので購入。機器の充電アダプタを探す必要がなく重宝しています。

対象商品 : 69297813
2021-02-09
用途: テレビ、ビデオ
その他業種

テレビ、ビデオに使っています。USBポートは外付けHDD用に使えてとても便利です。それにこの商品は雷から守ってくれそうなので安心です。

対象商品 : 69297813
2020-11-19
用途: USB電源兼用コンセント
教育・研究機関

カタログに多数ある中,価格でこの品を選びました.支障なく使用出来ています.

対象商品 : 69297813
2020-05-09
用途: 普段スマホや電気製品を使用時
サービス業

これまでコンセントにスマホの充電器を挿してゴチャゴチャしていましたが、これだとスッキリしています。パイロットランプがついていて通電しているかどうかが一目でわかるのも安心感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする