雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69298066 品番 Y02FSBK1012WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。

コンセント個数10 コンセント形状2P ホワイト 質量(g)372 スイッチ集中 電源コード(m)2 機能雷ガード 絶縁種別絶縁カバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260 アズワン品番65-0530-99 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69298066
2020-04-29
用途:
パソコン関連の機器の利用のため
その他業種

シンプルな形態で大きなアダプターを使用する際にも便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする