光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298147 品番RL29-55/25/73c/136
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Pepperl + Fuchs は、極性フィルタと高視認性 LED を備えた回帰反射型センサです。 強力なプッシュプル出力を備えています。保護クラス II非常に見やすいLED 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8279 アズワン品番65-7293-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする