雷サージ付延長コード・タップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69298188 品番 Y02KS403WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

質量(g)(本体)305、(パッケージ)334 コンセント個数4 電源コード(m)3 シャッターあり プラグ形状スイング 仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W88×H222×D40 絶縁種別絶縁カバー付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×22×136 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターなし アズワン品番65-0531-33 マグネットなし 入数(マスター)40、(インナー)20 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 USBポートなし 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×136×22 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
家のホットプレートに
株式会社ナンヨー 様 (製造業)

丈夫で使いやすいです。いつもありがとうございます。

2025-03-26
用途:
テレビ、DVDチューナーまわり
農・林・水産業

配線が混み入りやすいテレビのうらがすっきりしました。

対象商品:
55004365
2021-09-15
用途:
PC収納ラック内の充電用配線
医療・福祉・介護関連業

ちょうどよい長さできれいに配線することができました。

対象商品:
69298197
2020-11-27
用途:
ルーター、ベット用照明、テレビ、レコーダー等に使用
不動産業

今迄は3本のコンセントを使用していましたが6個口タップでコンセントも折れて幅が取らずに部屋の中もスッキリし、掃除機がけも楽になりました。品物も価格も納得の一品でした。有難うございました。

対象商品:
69298197
2019-08-17
用途:
PC周りの電源
卸売・小売業

コンセントの抜き差しに関してスムーズに行えます。
特に問題なく使用できています。

対象商品:
69298197
2019-06-19
用途:
配線タップ
運輸・通信業

テレビ周り、電話周りの配線が多くて、延長コードのタップとかで ごちゃごちゃしてたのが、タップ口が多い、これでだいぶ解消できました。

対象商品:
69298188
2019-06-07
用途:
複数の電源確保
製造業

値段が安いし、良い商品です
カミナリサージはあれば嬉しいですね

1人が参考にしています
対象商品:
69298197
2017-11-10
用途:
充電用電池の充電器用
有限会社広島エルピ―ジー配送センター 様 (運輸・通信業)

コードの長さが2mで邪魔にならず、シンプルな作りで何も問題なく使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする