ナイロン胴付水中長靴

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69298294 品番 2076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。

モスグリーン 胴囲(cm)123 股下(cm)89 サイズL サイズ(cm)25.5〜26 材質(胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC 標準質量(g)2000(Lサイズ) 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
イカ取り

初めて使用させてもらいましたが、思ったより動きやすく
使用しやすかったです。

対象商品:
69298312
2023-02-26
用途:
渓流釣り
製造業

私は  180cm 62kg 足サイズは27.5cm です。
3L を購入しました。
一度使用しました。作りはしっかりしています。
生地も厚みがありますので、マムシなどがいるような場所でも 気分的に安心感があります。
いい買い物がてきましま。

2人が参考にしています
対象商品:
69298303
2023-02-21
用途:
下水道の作業をする時
株式会社エヌケーエス 様 (製造業)

いくつかの胴長を買いましたが、この胴長にたどり着きました。
穴が空いた時、もう少し簡単に修復できるシールみたいな物があれば良いなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
69298285
2021-09-08
用途:
物は良かったけど
荒川農園 様 (農・林・水産業)

水産業での使用目的で購入しましたが、表地がナイロン製?だったので、実家の農作業を手伝う際に使用するつもりです。物は良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
69298294
2019-08-22
用途:
川の浚渫用
特定非営利活動法人加茂女 様

胸の方まであるので、深い所に行っても安心です。まあ、しいて言えば暑いのが難ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
69298303
2018-04-19
用途:
農作業

農作業、水路や水際の作業に使用します。長靴部分が想像したより丈夫なのに感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする