2076 ナイロン胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業) 69298312 2076 ナイロン胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業) 69298312 2076 ナイロン胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業) 69298312 2076 ナイロン胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業) 69298312 2076 ナイロン胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業) 69298312 2076 ナイロン胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業) 69298312

ナイロン胴付水中長靴

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69298312 品番 2076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。

モスグリーン 胴囲(cm)124 股下(cm)89 サイズ3L サイズ(cm)27.5〜28 材質(胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC 標準質量(g)2000(Lサイズ) 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
イカ取り

初めて使用させてもらいましたが、思ったより動きやすく
使用しやすかったです。

対象商品:
69298312
2023-02-26
用途:
渓流釣り
製造業

私は  180cm 62kg 足サイズは27.5cm です。
3L を購入しました。
一度使用しました。作りはしっかりしています。
生地も厚みがありますので、マムシなどがいるような場所でも 気分的に安心感があります。
いい買い物がてきましま。

2人が参考にしています
対象商品:
69298303
2023-02-21
用途:
下水道の作業をする時
株式会社エヌケーエス 様 (製造業)

いくつかの胴長を買いましたが、この胴長にたどり着きました。
穴が空いた時、もう少し簡単に修復できるシールみたいな物があれば良いなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
69298285
2021-09-08
用途:
物は良かったけど
荒川農園 様 (農・林・水産業)

水産業での使用目的で購入しましたが、表地がナイロン製?だったので、実家の農作業を手伝う際に使用するつもりです。物は良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
69298294
2019-08-22
用途:
川の浚渫用
特定非営利活動法人加茂女 様

胸の方まであるので、深い所に行っても安心です。まあ、しいて言えば暑いのが難ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
69298303
2018-04-19
用途:
農作業

農作業、水路や水際の作業に使用します。長靴部分が想像したより丈夫なのに感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする