※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN-601HG-D 静音高圧洗浄機 12.0MPa アイリスオーヤマ 69298583 FBN-601HG-D 静音高圧洗浄機 12.0MPa アイリスオーヤマ 69298583

静音高圧洗浄機 12.0MPa

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69298583 品番FBN-601HG-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【パーツ対応表あり】
業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
静音タイプなので、住宅地でも安心です。(69db)
洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。
折りたたみ式取っ手付きなのでコンパクトに収納できます。
タイヤが付いているので移動もラクラクです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
常用吐出圧力(MPa)約9.0 吐出水量(L/h)270 質量(kg)5.1 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×260×580 電源コード(m)約2.5 連続使用時間約1時間 最高許容圧力(MPa)12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする