MLFC 1.25SQ 20m 黒 20m 16 AWG MLCF シリーズ 日立 69298750

黒 20m 16 AWG MLCF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード69298750品番MLFC 1.25SQ 20m
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

600 V MLFC (WL-1)難燃性POLI-FLEXワイヤ
優れた耐熱性(110 ℃)、難燃性 優れた柔軟性 分電盤や制御基板、モータリード配線や自動車用電気配線(WL-1)などの内部配線との併用に最適

仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:1.3 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:16 AWG●導体構成:50 / 0.18 mm●絶縁体:PEX●外径:1.5mm●長さ:20m●定格電圧:600 V●導体材質:銅●動作温度 Max:+105℃●シールド構造:非シールド●シリーズ:MLCF●コード番号:664-7866アズワン品番65-7401-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする