アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アーム[作業工具]の スリーブ・ロック
アームステンレススリーブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
69298836
品番
SS-6.0
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。
電食・腐食に強いステンレス製です!
使用可能機種
SHS-6HB・SHS6-100V・SH6-MH100
破断荷重(kg)
(アームスエージャーとアームオーバルスリーブでワイヤー1本使用時)2704
適合径(Φmm)
ワイヤー:6
再生紙使用マーク
適合