※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3FA50B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)200 スイッチAX111CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m) 注文コード69300016 品番10Z-3FA50B200-AH2
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシリンダストローク・スイッチなど480種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動形 スイッチAX111CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m) 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)50 クッションクッション付き シリーズ10Z-3 スイッチ数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする