※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの 標準形エアシリンダ
ParkerTAIYOの 丸形
空気圧シリンダ 10Z-3FA50B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
200
スイッチ
AX201CE(DC5〜30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
注文コード
69300052
品番
10Z-3FA50B200-BE2
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
480
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
200
作動方式
複動形
スイッチ
AX201CE(DC5〜30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
取付支持形式
FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)
50
クッション
クッション付き
シリーズ
10Z-3
スイッチ数
2