FCディスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度細目(#320相当) 注文コード69301277 品番FCD100-03細目
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度など4種類から選べます 他の種類を見る

クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。
ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。
通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 粒度細目(#320相当) 用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
注意
※1枚売りの製品に専用パッドは付いておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69301277 FCD100-03細目 68482461 FCD100-03細目 FCディスク ニューレジストン FCディスク ニューレジストン 1箱(10枚) 5,598 税込6,158 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68482461
2020-05-24
用途:
アルミホイールみがき
その他業種

あまり高速で使うとアルミが溶けてひっついてしまいディスクが使い物にならなくなるので、少し低速でやると良いみたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする