AL131006-36P アルミ13 ニューレジストン 69301322 AL131006-36P アルミ13 ニューレジストン 69301322 AL131006-36P アルミ13 ニューレジストン 69301322

アルミ13

(5件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 適合材アルミなど 注文コード69301322 品番AL131006-36P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は適合材・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

【アルミの研削作業にこの1枚】
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。
砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。

用途
アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。
配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。
外径(mm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材- 質量(g)108 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度- 適合材アルミなど
注意
※使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。
油分は、作業直後に炭酸カルシウムを散布し、ウェスにより拭きとることにより除去が可能です。

商品説明動画

ニューレジストン【アルミの常識を打ち破る】研削砥石 アルミ13(アルミサーティーン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
アルミの研削作業に使用

目詰まりが少なく他社の同等品と比較して作業効率がいいので
毎回リピートしています
欲を言えば細かい番手があると使い分けができていいかなと思います。

対象商品:
69301322
2025-04-18
用途:
溶接仕上げ
メタルリーフ 様 (製造業)

目詰まりもあまりなく、耐久性もあるので非常に重宝します

対象商品:
69301322
2022-04-11
用途:
アルミ用
飲食業

切粉が詰まりにくいので、切れ味が落ちにくい。
もともとアルミを削る機会はそれほどないが、一つあるととても便利。

対象商品:
69301322
2021-04-29
用途:
アルミの切削

マキタの充電グラインダーで使用しました。
これまで一般的な金属用のディスクを使っていましたが、アルミだとすぐ目詰まりして削れなくなるのですが、ためしにこちらの製品を使ったところよく削れて満足しています。
かなり効率良く削れるので、逆にもう少し目の細かいタイプもあれば使い分けができていいのではないかと思いました。

対象商品:
69301322
2019-11-29
用途:
アルミの成形
その他業種

アルミはしっかり削れるので全く問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする