ニューレジストン
ニューレジストンの 切断
ニューレジストンの 切断砥石
ニューレジストンの 金属用
カッティングホイルβ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69301338
品番
CTWB1072.3-BETA30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。
ストレート型形状。
外径(Φmm)
107
厚さ(mm)
2.3
穴径(Φmm)
15
粒度
30
研削材
BETA
用途
金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。
種別
切断砥石
寸法(mm)
107×2.3×15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4320]
主要切断材料
金属全般
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69301338
CTWB1072.3-BETA30
38043905
CTWB1072.3-BETA30
カッティングホイルβ
ニューレジストン
1箱(10枚)
¥
3,398
税込
¥
3,738
内容量に違いがあります