OCW100-BZ120 クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストン 69301496

OCW100-BZ120 クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストン 69301496 OCW100-BZ120 クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストン 69301496

クロスinホイル(BZタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度120 注文コード69301496 品番OCW100-BZ120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度など12種類から選べます 他の種類を見る

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。
ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発
従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。
ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。

外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10(P1.5) ねじピッチ1.5 羽根の長さ(mm)23 粒度120 砥粒BZ 用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) トラスコ品番451-7954 質量(g)74 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根枚数72 適合材一般鋼、ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08728063
2017-06-26
用途:
製品の加工時に
製造業

こちらの製品は取り付けも容易で使い勝手もよく,非常に重宝しています。地元の工具店では取り扱っておらず,常に在庫されているモノタロウさんの存在は大変有難いですね。今後ともどうぞよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
08728054
2015-03-24
用途:
鉄の研磨・成形作業
都築工芸 様

砥石タイプの刃に比べると粒度40番なのに感触がとてもソフトで音も穏やか、なのにガンガン削れます。持ちも大変良いのでもう砥石刃は使う気になれないほど。いい刃に巡りあえました。同時に80番も購入しましたが、そちらも使い心地良かったです。評価がなかったので皆さん試した方が少ない様ですが、今まで買った中では軍を抜きます。超お薦め!

2015-10-13
用途:
仕上げ

問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする