ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの フレキシブル砥石
スーパーグリーンK16
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69301898
品番
SGK1004-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。
ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途
コンクリート・石材のバリ取り、粗研削
粒度
16
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
シリーズ
スーパーグリーン
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
100
適合材
コンクリート・石材