スーパーグリーンシグマ

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)100 粒度36 注文コード69301952 品番SGS1005-36
参考基準価格(税別)¥358 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は外径・粒度・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】
低振動・低騒音タイプ研削用です。
砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。
鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。
従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。

用途
従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。
一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 粒度36 トラスコ品番451-8373 寸法(mm)100×5×15 適合ツールディスクグラインダー シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
金属の研削
建設業・工事業

切断は金の卵、研削はこのスーパーグリーンシグマを使うのが仕事が早いです。

1人が参考にしています
対象商品:
69301952
2023-07-27
用途:
溶接箇所のバリ取り
有限会社魚利 様

価格も安くバリバリ削れて大変満足出来ます
減ったら又買います

対象商品:
69301952
2023-01-26
用途:
鋼材加工に
宮崎車体技術 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昔からこちらの製品を愛用しており、安価の割に長持ちするし満足のいく研削力だと思います。
王道といえば王道の商品でしょうか?
短期間に大量に消費しない方ならモノタロウさんで単品購入をオススメですね。

対象商品:
69301952
2023-01-23
用途:
メンテナンス

SUSの削り作業。思ったより熱がかからず、使いやすい。

対象商品:
69301952
2023-04-11
用途:
溶接後の研磨
株式会社ガレージイワホリ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金属溶接の後研磨に使います。鉄、ステンレス、など目詰まりなく使えます。

対象商品:
69301952
2022-03-13
用途:
ゴリゴリ削れます

錆でも鉄でも何ならコンクリート表面のならしでも何でも削れます。減りも少ない気がします。大満足です。

対象商品:
69301952
2022-06-23
用途:
ステンレス材の研削。

他のよりよく削れる気がします。いつもストックしています。

対象商品:
02301031
2021-06-09
用途:
鉄骨部材に溶接前処理
有限会社マスト 様

よく削れて、手に来る衝撃も少ないので作業効率は
確実にアップしてます。摩耗頻度もかなり少なくて、
耐久性はかなり高いと感じてます、以前使ってたのとは2倍近く持ちます。
たまにほかの砥石を使うことが有りますが、その時に違いがはっきり分かります!
他の砥石に比べると少し割高に感じるかもしれませんが、
作業性もコストの此方のが良いのを実感してから、
もう7年近く使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする