切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69302047 品番 DCT1071NX60S
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性

仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280 シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ニューレジストン【薄型1mmタイプ】切断砥石 デルタカット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
現物合わせの金工
製造業

商品のうたい文句どおり、スムーズに作業出来ます。切れ味も問題ありません!

対象商品:
09202182
2025-03-10
用途:
切断
金融・保険業

切断スピードが速い オフセットがあるのでギリギリまで切れる

2025-02-11
用途:
鉄工切断
サービス業

オフセットされているため鉄工柱に溶接されたアングル切り離しに使い抜群に切れます。

2024-10-21
用途:
ステンレスの切断に使っています。
その他業種

デルタカットは薄いから破れやすいけど、切れ味は抜群に良いです。

対象商品:
09202182
2024-02-02
用途:
ボルト切断とか
ジュンクラフトワークス 様

タップ穴埋め時にボルト入れて根本から切断の時オフセットだから製品に傷つけにくいからとてもいいです

対象商品:
09202182
2023-10-20
用途:
金属の切断
建設業・工事業

20ミリ程度の金属の切断に使用しています
素早い切断が良いです
悪い点は少し耐久度が低いと思いますが、だいたい満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
09202182
2023-08-10
用途:
撤去作業時
有限会社ダンク 様

気に入って毎回こちらの商品を使ってます。
もう少し安ければうれしいです

対象商品:
09202182
2023-03-13
用途:
切断時に
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。小さな金属加工で使用してますが幅も1mmなので使い勝手がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする