ニュータッチ(AC砥材)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69302126 品番 NT1002-AC60
在庫数量:残り92点
4月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別) アウトレット
¥14972

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。

適合ツールディスクグラインダー 粒度60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 用途一般鋼の研磨・仕上 トラスコ品番451-7725 種別フレキシブル砥石 厚さ(mm)2 寸法(mm)100×2×15 砥材AC(一般鋼用) 質量(g)36 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 適合材一般鋼
注意
※専用パッドを使用してください。
※内装につき専用パットが1枚付属されております。1枚製品には専用パットは付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02300322
2006-04-29
用途:
看板制作
株式会社アート 様

とても使いやすい。一番使いやすい。

対象商品:
02300435
2020-12-31
用途:
ニューレジストン ファン
FTY Factory 様

サンダー砥石はここの石が以前から使っております。 安定感がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする