ニュータッチ(WA砥材)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度60 厚さ(mm)2 注文コード69302144 品番NT1002-WA60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥244
この商品は粒度・厚さなど22種類から選べます 他の種類を見る

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。

適合ツールディスクグラインダー 粒度60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 トラスコ品番451-7750 種別フレキシブル砥石 厚さ(mm)2 寸法(mm)100×2×15 砥材WA(ステンレス鋼用) 質量(g)37 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
注意
※専用パッドを使用してください。
※内装につき専用パットが1枚付属されております。1枚製品には専用パットは付属されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02300392
2018-11-06
用途:
金属の錆取り
教育・研究機関

薄板鋼板の表面錆取りに使っています。荷重が少なくて済むため、研磨時に薄板鋼板が変形しないので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする