フリーサンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 穴径(Φmm)15 粒度60 注文コード69302345 品番FSD105-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴径・粒度など17種類から選べます 他の種類を見る

重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク
ユーザー自身が砥石を2〜5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中)
目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。
柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。
鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度60 用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。 トラスコ品番451-7300 質量(g)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス
注意
※フリーサンドのご使用は、2枚から5枚まで重ね合わせてご使用下さい。1枚または6枚以上でのご使用は危険ですのでお止め下さい。
※パットを外して使用すると、首抜、変形磨耗を起こす恐れがあります。
※必ずフリーサンド専用パットを使用してください。

商品説明動画

ニューレジストン【重ねて使う新発想ディスク】フリーサンド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69302345 FSD105-60 08062756 FSD105-60 フリーサンド ニューレジストン フリーサンド ニューレジストン 1箱(20枚) 3,898 税込4,288 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69302336
2022-06-01
用途:
研磨
その他業種

まだ使用していませんが特に問題なさそうです。
お安いのが良♪

対象商品:
08062783
2016-02-18
用途:
ヘアラインの下地研磨に使用。
株式会社ハナオカ 様

材料屋さんよりも安く手に入りました。

対象商品:
08062747
2015-12-29
用途:
塗装まえ研磨
建設業・工事業

いつも使っています。しなやかに研磨できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする