レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
エクストラワン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69302722
品番
105x1.0x15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄型・両面補強切断砥石
バリ・焼けが少ない
粒度
AZ46S×
主要切断材料
ステンレス・金属
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.0
穴径(Φmm)
15
用途
ステンレス・金属用
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69302722
105x1.0x15
31085942
105x1.0x15
エクストラワン
レヂトン
1箱(10枚)
¥
1,898
税込
¥
2,088
内容量に違いがあります