曜日別特売
100x7x15 SAZ24 ハイパーグリーンセブン レヂトン 69302765

100x7x15 SAZ24 ハイパーグリーンセブン レヂトン 69302765
100x7x15 SAZ24 ハイパーグリーンセブン レヂトン 69302765

ハイパーグリーンセブン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
外径(Φmm)100
粒度24
穴径(Φmm)15
内容量1枚注文コード69302765品番100x7x15 SAZ24
参考基準価格(税別)¥408販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。
研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。

用途
一般研削・ビード取り等
研削に重点を置く作業に最適
鋳鉄・ステンレス用
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15粒度24厚さ(mm)7硬度Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒SAZ適合材鋳鉄・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69302765
2023-06-07
用途: 笹刈刃の研磨作業
その他業種

1枚単位で買えるのはモノタロウだけなので買いました。
夏場は頻繁に使っていても年間2枚程度の消耗なので1枚単位で買えるモノタロウには助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 11127785
2022-11-16
用途: ステンレス溶接のビードを削る時に使用しています
双菱鋼機株式会社

とても使いやすく、ずっと長く同じものを使用しています。
ステンレスのビードもしっかり削れると思います。
また、価格も手ごろでとても助かっております。

対象商品 : 69302765
2021-09-16
用途: 笹刈刃の研磨や成形
農・林・水産業

他社製と比較して砥石の摩耗がとても少ない。
30枚笹刃専用研磨機で使用

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする