削郎(けずろう)赤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)100 注文コード69302817 品番-
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は外径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 粒度24 砥材A/WA 用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38739443
2013-05-30
用途:
金属(SS,SUS)の研削
高伸工業 様

ステンレス鋼に関してもこの砥石良く削れるね。

他社製の砥石で年輪のような凸凹がある砥石がありますが、大変不便ですが、
この製品は、それも無く、 改善としては別にありませんね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする