スライド式本棚 前後2列 縦に連結できる【 幅120 (扉収納付き) 】 本棚 大容量 漫画 収納 扉付き ブックシェルフ ブックラック ロータイプ 高さ調節 連結可
萩原
税込¥17,578
¥15,980
移動でき、作業環境にも邪魔にならないサイズでとても重宝しています。
高さもちょうどよいです。
集合住宅の洗濯機が置かれている防水パンの余白デッドスペースに、洗剤・掃除用品等を立体的に収納できるよう購入しました。標準サイズの防水パンに、7kg洗いの洗濯機を設置した場合、排水管接続部の上方の空間がデッドスペースになります。このスマートワゴンは、幅12.5cmですので棚への出し入れのアクセスが容易であり、樹脂製ですので、サビの心配もなく、排水管接続部からアクセスする年1回の高圧洗浄の際にも、どかすことが容易な軽量構造で、非の打ちどころがない逸品でした。
組み立て式ですが簡単です。洗濯機置き場の隙間を有効利用する為に購入してみました。洗濯洗剤や柔軟剤など、スッキリ収納出来ました。
使いやすくて片付けもはかどりました。購入してよかったです。