曜日別特売

スーパータック ポマックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード69313834品番POMMAX P180 75MM*15M ロール(2331)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。

用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 塗装研磨

ポマックスシリーズは空研ぎでしっかり研磨できるよいペーパーです。
特に平面をしっかり出したいときはこちらを使います。
スーパーアシレックスと状況に合わせて使い分けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする