ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 包装紙
ササガワの 柄入り
包装紙 ドット柄 半才
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1包(50枚)
注文コード
69315916
品番
49-1169
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。
模様
カラフルドット
寸法(縦×横)(mm)
528×750
材質
コート紙
サイズ
半才判
坪量(g/m
2
)
64