- 土にプラス1 病気予防 カニガラ 自然応用科学 69316494

 

- 土にプラス1 病気予防 カニガラ 自然応用科学 69316494 - 土にプラス1 病気予防 カニガラ 自然応用科学 69316494

土にプラス1 病気予防 カニガラ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1.2L) 注文コード69316494 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

土にまぜて病気を予防する!カニ殻が有効菌(放線菌)を増大させて病原菌に負けない土壌環境を作ります。
この「放線菌(ほうせんきん)」は「フザリウム菌」などの病原菌を抑制し、病気を予防します。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 使用の目安1坪(約3.3平米)あたりに対して本品1袋をたい肥(14〜20L/坪)と一緒に混ぜ込んでください。
注意
※湿度等の条件がそろうと中身にカビなどが発生する事がありますが品質に影響ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69316494
2020-09-19
用途:
新苗の植え付け時に
その他業種

開封前からカニの匂い、すごく効果を予感させます。新しい花苗植え付け時に混ぜ込んで使用しました。残りはバラのマルチングを兼ねて土の表面に撒きました。少量でも効果があるとのことで様々使えるので意外と経済的。効果はすぐに見えないので星四つにしました。

対象商品:
69316494
2020-07-31
用途:
ホームセンターにない
その他業種

他サイトでも送料がかかるため、こちらでまとめて他の物と購入!バラに使います。量もお値段もよくてリピします。

対象商品:
69316494
2020-06-02
用途:
鉢バラの肥料として利用
建設業・工事業

鉢バラの土替え時に必ず混ぜて利用。効果は分からないが、悪い結果にはなっていないので今後も継続購入する予定。

対象商品:
69316494
2020-01-21
用途:
バラの土作り

バラの土に混ぜて使います。もう少し安価だと助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする