molten
moltenの ベッド関連
moltenの 介護ベッド
ソフィア (防水タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69318174
品番
MHA1091A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寝心地のよさと寝返りのしやすさを両立した独自のスリット形状。
へたりにくい特殊な中密度高反発系ウレタンフォームを使用。
マットレス両端の硬めウレタンフォームが端座位の安定性と立ち上がりやすさを向上。
材質
マット/ウレタンフォーム、カバー/ウレタン合皮(制菌)
質量(kg)
6.8
タイプ
防水タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
910×1910×100
松吉医科器械コード
20-5155-01