MS1.25-3.5SB 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ 69318366 MS1.25-3.5SB 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ 69318366 MS1.25-3.5SB 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ 69318366 MS1.25-3.5SB 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ 69318366

裸圧着端子 先開形 銅線用

(82件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 寸法d2(mm)3.7 寸法B(mm)5.7 寸法t(mm)0.75 注文コード69318366 品番MS1.25-3.5SB
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は寸法d2・寸法B・寸法tなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(mm)3.7 寸法B(mm)5.7 寸法L(mm)16 寸法t(mm)0.75 寸法F(mm)7.2 用途配線端子として。 種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法D(mm)3.4 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 寸法d1(mm)1.9 材質(端子)
注意
※端子に適合した圧着工具をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:252
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
電気工事
建設業・工事業

他社製品と相違なく扱いやすい商品で安価なので非常に良い

2025-08-20
用途:
電源コードの先端処理
アイスト工房 様 (建設業・工事業)

ちょうどいい必要量を比較的安価に入手することができました。
取り扱いのバリエーションが多く、選択肢が広くてありがたかったです。

2025-03-06
用途:
制御機器配線工事

普通に使えます
リピートして何度も購入しています。
コスパに優れていて助かります。
モノタロウブランド割引の日にまとめて購入しています
一度の購入で30パック程度注文していますので
もっとお得な1000個入があったらいいかも。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-16
用途:
試験用機器の配線
株式会社カシワテック 様 (その他業種)

試験用として使用する分には何も問題ないです。
今後もリピート予定です。

対象商品:
69318375
2025-03-29
用途:
リレー端子台への接続に使用
卸売・小売業

圧着部も接続部も形状が安定しており、コスパが高いと思います。

対象商品:
69318366
2024-10-15
用途:
ガレージの電源分岐用端子台の接続に。
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手頃で導通に問題もコレと言ってないので、十分使用に耐えます。端子台との接続に大量に使うので非常に助かってます。

対象商品:
69318402
2024-08-04
用途:
買い置きには充分
有限会社イズミ紙工芸 様

この手の端子は優劣より手元にあるかないかです。

何度か使っていますが、特に問題は感じません。同じ形を沢山使う事は早々ないので50個の各サイズ詰め合わせがあると備品として買えますね。

対象商品:
69318366
2024-03-28
用途:
電気配線工事、制御機器配線工事
有限会社ノーブル電気商会 様 (建設業・工事業)

某有名メーカーの物と比較しても遜色なく使用できます。
モノタロウブランド割引の日にまとめて購入すればコスパ的にも良いですので、
継続的に使用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする