SG28 スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ 69318558 SG28 スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ 69318558

スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

(128件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69318558 品番 SG28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】

長さ(mm)280 形状Uクリップ 商品タイプグラファイト
関連資料:適合表
注意
※適合表を添付しておりますのでご参考下さい。
※現車確認を含め、安全をお確かめの上ご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 128
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69318594
2024-12-11
用途:
冬支度

今回はコスパ重視で当商品選びました。
実際雪にはままだ降っていないですが、霜が張る気温でも
拭き取りは良さそうです!これから凍結時期は活躍してくれそうです!

2025-02-15
用途:
快適です

雪国で今年は大雪なのでスノーワイパーが必須です。とても快適に使ってます。

2024-11-30
用途:
ワイパー

低気温時での動作はオリジナルブランドのものより快適

2人が参考にしています
対象商品:
69318594
2024-02-04
用途:
冬季は大変役立つ!
いぐさ工房 様

モノタロウの物は、拭きムラやビビリなどが発生したのでやはりブランド物が良いかと購入。とても満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
69318576
2024-01-18
用途:
先代フリードに使用

650mmの長尺なので割高になりがち でもマルエヌ製ならリーズナブル 耐久性は不明だが価格の割にしっかりとした作りでお買い得

対象商品:
69318576
2023-12-26
用途:
冬季用のワイパー
運輸・通信業

普通のワイパーでは冬に使用すると凍ってしまい綺麗に拭き取りができないので冬用のワイパーに変えましょう、マルエヌのワイパーは低価格でリーズナブルなのでおすすめです

対象商品:
69318558
2023-12-11
用途:
自動車の冬用ワイパー
卸売・小売業

少し拭きムラがあるが、価格が安くて良い。消耗品などで、安いのはありがたい。

対象商品:
69318603
2023-02-04
用途:
冬用ワイパー
金融・保険業

自分としては初めて聞くメーカーでしたが、つけるところがチャンピオン式だったので驚きましたし、まあまあふき取りもガラス面に馴染んでふき取りも良好なのでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする