30-1 ラスファイター 出光NTG 69318996

ラスファイター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
外観茶褐色透明液体
引火点(℃)48
内容量1缶(20L)注文コード69318996品番30-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水置換性・抗乳化性・洗浄性に優れています。
耐オイルステイン性に優れています。
防錆性(耐潤滑・耐塩水性)・防食性に優れています。
作業性・取扱性に優れています。

用途
化成処理・酸洗・ショット後に水洗した製品の脱水兼防錆。
水溶性研切削液で処理した製品の脱水兼防錆。
水溶性熱処理液で処理した製品の脱水兼防錆。
精密部品や一般製品の一時~中間防錆。
容量(L)20引火点(℃)48外観茶褐色透明液体塗布方法室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など危険等級動粘度(mm2/s)2.43(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする