ダブルレッグセンタースタンド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69319863 品番KA-56
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2本のアシでささえる安定感抜群のセンタースタンド
跳ね上げた際は左側に2本が重なり、見た目もスッキリな片側収納

適合ホイールサイズ(inch)24〜28 シルバー 質量(g)540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11795044
2017-08-07
用途:
軽量型の折り畳み自転車のスタンド変更
その他業種

軽量折り畳み自転車の一脚スタンドが不安定で、良いものを探していました。
収納時には一脚とほぼ同じスペース、スタンド時に2本が開いてとても安定な状態です。
長さも調整もできてジャストフィットでした。
重量は 少し増しましたが、予想以上にしっかりとしていて、満足しています。
脚の先端部が樹脂製なので、その耐久性には若干の不安が残りますが・・・。

対象商品:
11795044
2017-06-02
用途:
ママチャリに取り付け

いい。とにかくいい。ママチャリに取り付けました。スタンドを立てた時にペダルに当たるか心配でしたが、隙間3mm位の余裕があり当たりませんでした。スッキリしてカッコいいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする